※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ポート数(2) 2ポート
アクチュエータの種類(00) 基本形
仕様配管方向と押棒高さ:(2) 長-下配管 (基本形のみ)、適用チューブ内径:(04) o4、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード69044414
品番VM122F-04-00
参考基準価格(税別)¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます
他の種類を見る