※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ポート数(2) 2ポート
アクチュエータの種類(08) フリップトグル
仕様配管方向と押棒高さ:(3) 短-下配管、適用チューブ内径:(23) o3.2、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード69044807
品番VM123F-23-08
参考基準価格(税別)¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます
他の種類を見る