※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ポート数(3) 3ポート
アクチュエータの種類(00) 基本形
仕様配管方向と押棒高さ:(0) 長-横配管 (基本形のみ)、適用チューブ内径:(07) o1/4、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード69044877
品番VM130F-07-00
参考基準価格(税別)¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます
他の種類を見る