※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ポート数(3) 3ポート
アクチュエータの種類(01) ローラレバー
仕様配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(01) o1/8''、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード69044913
品番VM131F-01-01S
参考基準価格(税別)¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます
他の種類を見る