ポリカクックボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69046507 品番 11cm
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。 用途の広いクックボールをあなたのアイデアでいろいろお使い下さい。蓋を使用すれば食材を入れたクックボールをスタッキングでき、非常に便利です。蓋をしたまま、水切りが出来ます。本体・蓋どちらも電子レンジ対応可能。

材質ポリカーボネイト 容量(L)0.3 コード20020100 耐熱温度(℃)140 外径×深さ(Φmm×mm)110×57
注意
※アルカリ系の洗剤は製品が割れる恐れがございます。
※洗浄の際は中性洗剤をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする