大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
注文コード
69046617
品番
6X36
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
36
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。