アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
3D振動マシン バランスウェーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69046967
品番
FAV3017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
シェイプアップ、ダイエットに振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動として。
付属品
保護マット、エクササイズバンド、リモコン
材質
ABS、PVC、PP、ラテックス
質量(kg)
20
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
200
耐荷重(kg)
(使用体重制限)90
機能
【運動機能】バランス運動、有酸素運動、筋力トレーニング、【主な機能】3種類モード切替、16段階振動調節、上下左右3D振動
連続使用時間(分)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×44×16
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません