※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ポート数(5) 5ポート
アクチュエータの種類(35) セレクタ (3位置)
仕様配管方向と押棒高さ:(3) 短-下配管、適用チューブ内径:(04) o4、表示灯追記号:(Z) ミニチュア表示灯付、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード69047519
品番VM153F-04-35BZ
参考基準価格(税別)¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます
他の種類を見る