※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69049987
品番
VNA111A-10A-1GSB-B
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
仕様
シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ/サージ電圧保護回路付:(GS) サージ電圧保護回路付グロメット、手動操作の種類:(B) ロック式B形(要工具形)、CE対応品:-
型式
VNA1
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式
(1) N.C.