※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(15A) 1/2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード69050495 品番VNA211A-15A-5DZB-B-Q
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など168種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(15A) 1/2 ねじの種類(-) Rc 仕様シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ/サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル、手動操作の種類:(B) ロック式B形(要工具形)、CE対応品:(Q) CE対応品 型式VNA2 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式(1) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする