※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(25A) 1 ねじの種類(F) G 型式VNB4 注文コード69052193 品番VNB402AV-F25A-B
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・型式など74種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(25A) 1 ねじの種類(F) G 仕様シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(-) 標準タイプ、パイロット方式オプション:(V) 真空パイロット形 型式VNB4 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25 ブラケット(B) ブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする