※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(50F) 2 B Flange ねじの種類(N) NPT 型式VNB7 注文コード69052358 品番VNB701B-N50F
参考基準価格(税別)¥55,610 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・型式など74種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(50F) 2 B Flange ねじの種類(N) NPT 仕様シール材質:(B) FKMシール、ボディ材質オプション:(-) 標準タイプ、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ 型式VNB7 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50 ブラケット-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする