※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(T) NPTF 注文コード69052936 品番VNB114A-T8A-5DZ
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など536種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(8A) 1/4 ねじの種類(T) NPTF 仕様シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(-) 標準タイプ、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル、手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 ブラケット(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする