大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント ロング9(パンW(鉄/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
69053477
品番
5X25
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
パン
表面処理
ステンめっき