曜日別特売
2.6X4 ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69054518

ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)4
内容量1箱(100本)注文コード69054518品番2.6X4
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM2.6長さ(mm)4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69054588
2018-08-31
用途: 素材の固定

写真や製品仕様の画像がないため、低頭ネジであろうという予測しか出来ませんでした。
MonotaROの他の低頭ネジと違い、頭部形状が水平ではなく若干湾曲したタイプです。
他の頭部形状が水平タイプのM3ネジは厚み0.8mm前後、外径5.6~5.8mmに対し、こちらは厚み0.62~0.65mm、外径5.6mmほどと薄いタイプで、ドライバのサイズも一つ下の方が良いです。
出来る限り写真か、製品仕様の掲載をお願いしたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする