大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057932
品番
8X230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
230
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5