バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの 振盪器関連品
ミニディスクローター BC-710シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69057959
品番
BC-710I
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍
簡単操作・耐久性能に自信
回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様
●動作:高速回転●回転速度(rpm):3〜60●可変角度(水平-垂直):0〜90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25
アズワン品番
67-0320-73