曜日別特売
CI-300B トランスイルミネーター CIシリーズ バイオクラフト 69057986

トランスイルミネーター CIシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード69057986品番CI-300B
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

小型ファンによる冷却機能を搭載
自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き

仕様●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:365・312nm切替●UVランプ:365nm 6本、312nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75アズワン品番67-0320-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする