大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058018
品番
18X50
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
27
表面処理
8μクロメート
寸法e(mm)
約31.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目