20X45 六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂 69058036

六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69058036 品番 20X45
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
ねじの呼びM20 材質鉄(または標準) 長さ(mm)45 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 寸法S(mm)30 表面処理8μクロメート 寸法e(mm)約34.6 頭部形状六角 寸法K(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする