VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 注文コード69058037 品番VNC114B-F10A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(-) なし 型式VNC1 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 仕様バルブタイプ:(4) N.C. 1 MPa、パッキン材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする