大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
85
注文コード
69058072
品番
22X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
85
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14