大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
85
ねじピッチ
2.5
注文コード
69058088
品番
22X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・ねじピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
85
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目