大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
85
注文コード
69058097
品番
22X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・ねじピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
85
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。