30X40 六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69058124

六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69058124 品番 30X40
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの呼びM30 材質鉄(または標準) 長さ(mm)40 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69057932
2024-04-13
用途:
木工
サービス業

外径が少し大きいのではないか。新品のナットが手では入らない。工具を使えば入る。使い古した、摩耗しているであろうナットなら手で入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする