大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058158
品番
30X65
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
65
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
46
表面処理
パーカー(黒染め)
寸法e(mm)
約53.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目