30X160 六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂 69058167

六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69058167 品番 30X160
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM30 材質鉄(または標準) 長さ(mm)160 ねじピッチ3.5 種別全ねじ 寸法S(mm)46 表面処理パーカー(黒染め) 寸法e(mm)約53.1 頭部形状六角 寸法K(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする