大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058185
品番
30X250
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
250
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角