大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058194
品番
33X70
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
70
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
50
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約57.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
21