大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058307
品番
36X85
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
85
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。