大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058325
品番
3/4X70
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
70
山数
10
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
長さ(inch)
-
ねじ山種類
ウィット