8X150 六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂 69058474

六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69058474 品番 8X150
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
ねじの呼びM8 材質鉄(または標準) 長さ(mm)150 ねじピッチ1.25 種別半ねじ ねじ長さ(mm)28 表面処理8μクロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69058596
2021-11-23
用途:
アクロス バイクエンジン整備
その他業種

M10 長さ150mm、アクロスなど バイクエンジン整備などに
エンジンマウント穴に通して吊り上げたり固定したりなど
するために購入しましちゃ。
普通に穴に通りました、ねじ山がエンジンマウント穴を傷つけないように
と半ねじを購入しました、長さ10cmのマウント穴に通しましたが
安いのでこの150mmを購入したと思ったんですが吊り上げるのには
いいとしても台に固定するようなことにはもうちょい長い方がいい
場合があるかもわからない。

対象商品:
69058955
2018-02-20
用途:
ドレンガスケットの収納

もの自体は大変良かった 当方の用途のドレンガスケット(ワッシャ)が、
ねじ山に引っかかって取りにくいという間抜けな結果に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする