小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 仕様●抵抗値(Ω):22kΩ●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5W 注文コード69058485 品番CFS1/2C223J*1000
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●抵抗値(Ω):22kΩ●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5W アズワン品番67-0349-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする