大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058727
品番
12X105
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
105
種別
半ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。