USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:PK(ピンク)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m 注文コード69058738 品番EM-USBJL-5VPK-10M
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。
室内の様々なところをデコレーションできます。
LEDなので省エネ・低発熱。
ジュエリーのような美しいイルミネーションライト(桃)。寝室・ドレッサーや子供部屋に、クリスマス・ハロゥインなどのイベントにも。

仕様●色:PK(ピンク)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0354-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする