大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69059025
品番
20X290
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
頭部形状
六角
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
290
ねじ長さ(mm)
65
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
寸法dk(Φmm)
約29
強度区分
4.8
寸法da(Φmm)
(最小)22.4