24X130 六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ステンコート) 大阪魂 69059034

六角ボルト(半ねじ(鉄/三価ステンコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード69059034 品番24X130
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM24 材質鉄(または標準) ねじピッチ3 種別半ねじ 頭部形状六角 表面処理三価ステンコート ねじ山種類メートル並目 長さ(mm)130 ねじ長さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする