大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
69059086
品番
3/4X130
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
山数
10
種別
半ねじ
頭部形状
六角
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
長さ(mm)
130
寸法S(mm)
32
寸法K(mm)
13