大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(細目(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
69059174
品番
18X90
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M18
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
90
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目