大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69059183
品番
10X160
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
160
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角