大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69059384
品番
42X200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M42
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
200
ねじピッチ
4.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
65
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約75
寸法K(mm)
26