矢崎総業
矢崎総業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
矢崎総業の 絶縁キャップ
矢崎総業の 標準絶縁キャップ
ナイロンコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:3極●適合Fハウジング:7123-2237●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
注文コード
69059535
品番
7122-2237
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車に使われることの多い#250ファストン端子のハウジングです。コンタクト(#250ファストン端子)は別売です。
仕様
●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:3極●適合Fハウジング:7123-2237●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番
67-0442-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表