LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●パッケージ:入数:1本●抵抗値:2.2kΩ●カラーコード:赤赤黒茶緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃
注文コード
69059684
品番
LMFQ50S-222D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:入数:1本●抵抗値:2.2kΩ●カラーコード:赤赤黒茶緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃
アズワン品番
67-0477-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69059684
LMFQ50S-222D
02757645
LMFQ50S-222D
小型1/2W精密金 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN
1個
¥
52
税込
¥
57
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)