オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格入力電圧(DC):12Vdc●入力電圧範囲(DC):4.5〜18Vdc●効率:78%●出力数:2●定格出力電圧1(DC):+15Vdc●出力電圧範囲1(DC):固定●定格出力電圧2(DC):-15Vdc●出力電圧範囲2(DC):固定●最大出力電流1,2共通:0.05A●最大出力電力:1.5W●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g●形状/取付:基板搭載 注文コード69060199 品番CCG1R5-12-15DF
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-5 各認定。

仕様●定格入力電圧(DC):12Vdc●入力電圧範囲(DC):4.5〜18Vdc●効率:78%●出力数:2●定格出力電圧1(DC):+15Vdc●出力電圧範囲1(DC):固定●定格出力電圧2(DC):-15Vdc●出力電圧範囲2(DC):固定●最大出力電流1,2共通:0.05A●最大出力電力:1.5W●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g●形状/取付:基板搭載 アズワン品番67-0434-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする