オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格入力電圧(DC):48Vdc●入力電圧範囲(DC):18〜76Vdc●効率:83%●出力数:2●定格出力電圧1(DC):+12Vdc●出力電圧範囲1(DC):固定●定格出力電圧2(DC):-12Vdc●出力電圧範囲2(DC):固定●最大出力電流1,2共通:0.13A●最大出力電力:3.12W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g 注文コード69060208 品番CCG3-48-12DF
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-22 各認定。

仕様●定格入力電圧(DC):48Vdc●入力電圧範囲(DC):18〜76Vdc●効率:83%●出力数:2●定格出力電圧1(DC):+12Vdc●出力電圧範囲1(DC):固定●定格出力電圧2(DC):-12Vdc●出力電圧範囲2(DC):固定●最大出力電流1,2共通:0.13A●最大出力電力:3.12W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g アズワン品番67-0434-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする