※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC22050/60Hz 接続口径(20) 2 (50A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード69060365 品番VP3185-204TLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など118種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(TL) ランプ付コンジットターミナル 接続口径(20) 2 (50A) コイル定格電圧(V)(4) AC22050/60Hz 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ボディサイズ(8) 1 1/2 ねじの種類(-) Rc 仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(TL) ランプ付コンジットターミナル、パイロットオプション:(-) 標準 (内部パイロット)、CE対応:- ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする