KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの その他ソケット
19.0sq. ソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69060418
品番
B4048
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●口径:48mm●口径外径:65mm●差込角外径:44mm●長さ:72mm●重さ:630g
アズワン品番
67-0440-23