大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
ねじ径
M10
注文コード
69060626
品番
M10P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
材質
鉄(または標準)
ねじ径
M10