ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 受動部品
ルビコンの コンデンサ
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:16V●静電容量:3300μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:16×25●入数:1
注文コード
69060725
品番
16YXF3300MEFC
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:16V●静電容量:3300μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:16×25●入数:1
アズワン品番
67-0457-85