大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69060818
品番
3/8X20A
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄(または標準)
呼び寸法
20A
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
ウィット